DW 10-125 Quick Meuleuse d'angle à air comprimé

Réf.: 601591000
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601591000
    EAN / GTIN 4007430335371
    Réf. fabricant 601591000
    Article hors catalogue L01750 970

    Description

    Description:

    • Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
    • Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
    • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
    • Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations pour protéger la santé
    • Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
    • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion en 8 positions
    • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
    • Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
    • L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
    • Pour l'utilisation de meules d’ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
    • Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

      Équipement standard
    • Raccord enfichable 3/8″ EURO, Raccord enfichable 3/8'' ARO/Orion, Raccord enfichable 3/8″ ISO, Clé mâle à six pans, Poignée antivibrations, Capot de protection pour plateau, Flacon d’huile

    Caractéristique(s):

    • Pression d'utilisation: 6.2 bar
    • Poids: 2 kg
    • Vitesse de rotation à vide: 12000 /min
    • Consommation d’air: 500 l/min
    • Ø de meule: 125 mm
    • Filet de la broche: M 14

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier