FSP 600 LVLP Pistolet à peinture à air comprimé

Réf.: 601578000
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
    Type de produit Pulvérisateur de peinture

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601578000
    EAN / GTIN 4007430246202
    Réf. fabricant 601578000
    Article hors catalogue L01750 955

    Description

    Description:

    • LVLP (Low Volume, Low Pressure) : pression utile de min. 0,7 bar au niveau de la buse, taux de transmission env. 73%. Faible overspray, efficacité de transfert maximale avec très faible consommation d'air
    • Réglage progressif pour jet à section circulaire et large
    • Facile à nettoyer, pour une précision et une durée de vie maximales
    • Buse en acier inoxydable, convenant pour l'utilisation de matières solubles dans l'eau et contenant des solvants

      Équipement standard
    • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Godet en plastique 0,6 l, Filtres, Buse Ø 1,3 mm, Brosse de nettoyage, Clé de montage

    Caractéristique(s):

    • Pression d'utilisation: 1.6 bar
    • Poids: 0.7 kg
    • Consommation d’air: 136 l/min

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier