• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DKNG 40/50 Agrafeuse/Cloueur à air comprimé

Réf.: 601562500
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
Type de produit Cloueuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601562500
EAN / GTIN 4007430245885
Réf. fabricant 601562500
Article hors catalogue L01750 712

Description

Description:

  • Pour travailler avec des agrafes et des clous
  • Pour l’aménagement intérieur, par exemple pour la fixation de revêtements muraux, de plafond et la pose de plinthes
  • Pour la fixation de planches à languettes et rainures, panneaux de particules, etc.
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
  • Passage de l’agrafeuse à la cloueuse pour pointes tête homme sans changement d'accessoire
  • La sécurité de contact empêche le déclenchement involontaire pour protéger l'utilisateur
  • Ouverture sans outil du cache frontal pour une réparation facile et rapide
  • Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
  • Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue
  • Évacuation rotative de l'air : pas de soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Flacon d’huile, Lunettes de protection, Coffret

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 5 - 7 bar
  • Poids: 1.1 kg
  • Longueur des agrafes: 15 - 40 mm
  • Type d’agrafe: 90 + ES
  • Consommation d’air par frappe: 0.66 l
  • Longueur de clou: 15 - 50 mm
  • Type de clou: SKN