Power 250-10 W OF Compresseur

Réf.: 601544000
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
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601544000
EAN / GTIN 4007430244857
Réf. fabricant 601544000
Article hors catalogue L01750 200

Description

Description:

  • Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l’aménagement intérieur et sur les chantiers
  • Compresseur de montage portatif – idéal pour agrafer et clouer ainsi que pour soumettre les tuyaux à la pression
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
  • Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

    Équipement standard
  • 2 raccords rapides universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 470 x 480 x 348 mm
  • Puissance d'aspiration: 220 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 100 l/min
  • Puissance de remplissage: 120 l/min
  • Poids: 24 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Taille de la cuve: 10 l
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min
  • Pression max.: 10 bar
  • Puissance absorbée nominale: 1.5 kW
  • niveau sonore: 84 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 84 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier