Mega 350-100 W Compresseur

Réf.: 601538000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601538000
EAN / GTIN 4007430244734
Réf. fabricant 601538000
Article hors catalogue L01750 378

Description

Description:

  • Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
  • Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
  • Compresseur à pistons avec huile
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • 3 raccords universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 1000 x 410 x 900 mm
  • Puissance d'aspiration: 320 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 220 l/min
  • Puissance de remplissage: 250 l/min
  • Poids: 69 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 90 l
  • Vitesse de rotation max.: 1350 /min
  • Pression max.: 10 bar
  • Puissance absorbée nominale: 2.2 kW
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop