• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BSA 18 LED 5000 DUO-S Projecteur de chantier sans fil

Réf.: 601507850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lampes torches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601507850
EAN / GTIN 4061792236684
Réf. fabricant 601507850
Article hors catalogue L01750 120

Description

Description:

  • Lampe sur trépied avec deux projecteurs de 5 000 lumens réglables individuellement pour éclairer de manière flexible et efficace toute la zone de travail
  • Éclairage optimal dans tous les angles souhaités grâce aux deux projecteurs rotatifs et pivotants
  • Trépied stable avec réglage facile de la hauteur jusqu'à 2 m pour un éclairage optimal en toute circonstance
  • Le projecteur de chantier s'installer et se replie en quelques secondes
  • Transport facile grâce aux dimensions compactes lorsque le projecteur est replié, à la poignée de transport confortable et au faible poids
  • Deux niveaux d'intensité pour un éclairage optimal avec une autonomie maximale
  • Autonomie de 25 min. par Ah avec intensité lumineuse max., par exemple 4 heures avec une batterie LiHD de 18 V/10 Ah ou 8 heures au niveau d'intensité 1
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 5.2 kg
  • Poids sans batterie: 4.8 kg
  • Durée d'éclairage max. par charge: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Flux lumineux max.: 5000 lm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier