• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BSA 18 LED 10000 Projecteur de chantier sans fil

Réf.: 601506850
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
Type de produit Lampes torches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601506850
EAN / GTIN 4061792217829
Réf. fabricant 601506850

Description

Description:

  • Projecteur de chantier sans fil compact de 10 000 lumens pour un éclairage de travail large et homogène avec peu d'ombres
  • Fonctionnement possible avec et sans fil pour une utilisation continue au travail (câble secteur amovible)
  • Autonomie pure de 15 min. par Ah avec intensité lumineuse max., par exemple 2,5 heures avec une batterie LiHD de 18 V/10 Ah
  • Fonction de réglage en continu de l'intensité lumineuse pour un éclairage optimal avec une autonomie maximale de la batterie
  • Affichage visible de l'autonomie restante, un voyant clignotant signale la fin de l'autonomie pour éviter des situations dangereuses dans l'obscurité
  • Prêt pour être utilisé avec un trépied (filet de 5/8'')
  • Protégé contre la poussière et les projections d'eau pour les applications difficiles sur le chantier (IP 54)
  • Port USB pour recharger et utiliser des appareils USB (courant de charge max. 1 A)
  • Surface de pose caoutchoutée pour plus de stabilité et la protection des surfaces de support
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Câble secteur amovible (3 m), sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 5.1 kg
  • Poids sans batterie: 4.1 kg
  • Durée d'éclairage max. par charge: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Flux lumineux max.: 10000 lm