• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BSA 12-18 LED 2000 Projecteur de chantier sans fil

Réf.: 601504850
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
Type de produit Lampes torches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601504850
EAN / GTIN 4061792216150
Réf. fabricant 601504850
Article hors catalogue L01750 700

Description

Description:

  • Projecteur de chantier sans fil pratique avec LED COB pour un éclairage ciblé avec un bon rendu des couleurs, parfait pour les espaces réduits
  • Aimants intégrés pour la fixation rapide sur des surfaces métalliques
  • Crochet rotatif pour accrocher la lampe
  • Fonctionne avec toutes les batteries à glissière Li-Power et LiHD de 12 et 18 volts
  • Autonomie de 75 min. par Ah avec intensité lumineuse max., par exemple 5 heures avec une batterie LiHD de 18 V/4 Ah
  • Autonomie de 41 min. par Ah avec intensité lumineuse max., par exemple 2,8 heures avec une batterie LiHD de 12 V/4 Ah
  • Tête de lampe rotative à 360° à l'horizontale pour pratiquement toutes les positions d'éclairage
  • Fonction de réglage en continu de l'intensité lumineuse pour un éclairage optimal avec une autonomie maximale de la batterie
  • Affichage visible de l'autonomie restante, un voyant clignotant signale la fin de l'autonomie pour éviter des situations dangereuses dans l'obscurité
  • Prêt pour être utilisé avec un trépied (filet de 5/8'')
  • Protégé contre la poussière et les projections d'eau pour les applications difficiles sur le chantier (IP 54)
  • Surface de pose caoutchoutée pour plus de stabilité et la protection des surfaces de support
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 12 - 18 V
  • Poids avec batterie: 1.6 kg
  • Poids sans batterie: 1.2 kg
  • Durée d'éclairage max. par charge: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Flux lumineux max.: 2000 lm