STA 18 LTX 150 BL Scie sauteuse sans fil

Réf.: 601502840
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601502840
    EAN / GTIN 4061792234024
    Réf. fabricant 601502840

    Description

    Exécution:

    Scie sauteuse sans fil STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

    Description:

    • Le concentré de puissance pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes sous charge
    • Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
    • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
    • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
    • Guidage de lame abaissé pour des coupes précises
    • Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
    • Lampe de travail à LED intégrée, désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
    • Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
    • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
    • Scier sans faire d'éclats et sans abîmer les surfaces grâce à la plaque anti-rayures et au pare-éclats
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
    Équipement standard:
    Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, 3 lames de scie, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 99 dB(A)
    • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
    • Sciage du bois : 6,1 m/s²
    • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
    • Sciage du métal : 5,8 m/s²
    • Type de batterie : LiHD
    • Tension de la batterie : 18 V
    • Profondeur de coupe bois : 150 mm
    • Profondeur de coupe NF métal : 35 mm
    • Profondeur de coupe tôle d'acier : 10 mm
    • Amplitude de pivotement de / à : - 45 / + 45 °
    • Niveaux de course du balancier : 4
    • Courses à vide : 1000 - 3500 tr/min
    • Course de la lame de scie : 26 mm
    • Poids sans batterie : 1,9 kg
    • Poids avec batterie : 2,5 kg
    • Poids brut : 4,395 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier