WEV 1500-125 Quick RT Meuleuse d'angle

Réf.: 601243500
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601243500
EAN / GTIN 4007430297402
Réf. fabricant 601243500

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle puissante et robuste avec poignée Soft ergonomique pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
  • Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation et poignée Soft pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
  • Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
  • Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage Quick, Poignée supplémentaire, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 900 W
  • Couple de rotation: 4.2 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 11000 /min
  • Poids sans câble: 2.4 kg
  • Diamètre de poignée: 138 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 3500 - 11000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • Poncer des surfaces: 9 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 5.3 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop