• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Of E 1229 Signal Défonceuse

Réf.: 601229000
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
Référence article 601229000
EAN / GTIN 4007430027337
Réf. fabricant 601229000

Description

Description:

  • Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage avec une précision de 0,1 mm
  • Butée à 3 positions permettant de présélectionner jusqu'à 3 profondeurs de fraisage
  • Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
  • Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
  • Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Plaque de base en fonte d’aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Guide latéral coulissant sur glissières prismatiques avec un réglage de précision pour le fraisage
  • Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

    Équipement standard
  • Guide latéral à réglage précis, Comparateur pour réglage précis, Raccord pour l'aspiration, Clé plate

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 780 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 25500 /min
  • Fraisage dans le MDF: 3 m/s²
  • Poids sans câble: 3.5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 - 25500 /min
  • Hauteur de course max.: 50 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1200 W
  • niveau sonore: 88 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
  • Alésage de la pince de serrage: 8 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier