• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SPA 1200 Aspirateur à sciures

Réf.: 601205000
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
Référence article 601205000
EAN / GTIN 4007430210265
Réf. fabricant 601205000
Article hors catalogue L01750 608

Description

Description:

  • Aspirateur pour machines à bois (semi-)stationnaires (respecter les prescriptions nationales !)
  • Réduit sensiblement la teneur en poussière
  • Matériau filtrant pour la classe L
  • Mise à la terre intégrée pour protéger contre le chargement électrostatique
  • Changement rapide du lieu d'utilisation grâce aux roues robustes et au raccordement facile
  • Support antibasculement avec sac à sciures et support
  • De nombreux accessoires : dispositifs d'enclenchement automatique, cartouches de filtre, flexibles et adaptateurs

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration 100 x 2500 mm, Sac à poussières en feutre aiguilleté, Sac collecteur de sciures

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 830 x 450 x 1600 mm
  • Surface du filtre: 1 m²
  • Poids: 22 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Dépression max.: 1600 Pa
  • Débit d’air max.: 900 m³/h
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 0.55 kW
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • niveau sonore: 85 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Ø du raccord de tuyau: 100 mm
  • Volume du sac à copeaux: 65 l

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier