KT 66 BL Scie circulaire portative

Réf.: 601166000
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601166000
    EAN / GTIN 4061792235526
    Réf. fabricant 601166000

    Description

    Description:

    • Scie circulaire plongeante avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
    • Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
    • Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
    • Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
    • Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
    • Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
    • Possibilité de réaliser des coupes près du mur
    • Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
    • Le frein d'arrêt immobilise la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
    • Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
    • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
    • Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)

      Équipement standard
    • Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, Sac collecteur de poussière, Clé mâle à six pans

    Caractéristique(s):

    • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
    • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Longueur de câble: 4 m
    • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
    • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
    • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
    • niveau sonore: 94 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1200 W
    • Plage d'inclinaison de/à: - 1 / + 46 °
    • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier