• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAG L6.3C-4D IC808 Plaquettes mono-coupe pour le tronçonnage de barres, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6011417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6011417
EAN / GTIN 7291075216950
Réf. fabricant 6011417
Article hors catalogue L23930 240

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.35 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.12 mm/rev