STEB 100 Quick Scie sauteuse

Réf.: 601110000
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601110000
    EAN / GTIN 4061792226289
    Réf. fabricant 601110000
    Article hors catalogue L01750 381

    Description

    Description:

    • Scie sauteuse universelle pour un guidage précis lors du sciage
    • La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
    • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
    • Poignée arceau avec surface Softgrip antidérapante
    • Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
    • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
    • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
    • Vitre de protection imperdable à abaisser pour une aspiration efficace et comme protection contre les projections de copeaux
    • Rail de guidage et dispositif de guidage disponibles en option

      Équipement standard
    • Tubulures d'aspiration, Capot transparent, Pare-éclats, Clé mâle à six pans

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 470 W
    • Poids sans câble: 2.1 kg
    • Vitesse en marche à vide: 1000 - 3100 /min
    • Longueur de câble: 4 m
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 710 W
    • Niveaux de la fonction pendulaire: 4
    • Course de la lame de scie: 22 mm
    • Sciage du bois: 13 m/s²
    • Sciage du métal: 13.7 m/s²
    • niveau sonore: 86 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
    • Profondeur de coupe dans le bois: 100 mm
    • Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux: 25 mm
    • Profondeur de coupe dans la tôle d'acier: 10 mm
    • Plage d'inclinaison de/à: - 45 / + 45 °

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier