STE 100 Quick Scie sauteuse

Réf.: 601100500
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601100500
EAN / GTIN 4007430305114
Réf. fabricant 601100500
Article hors catalogue L01750 190

Description

Description:

  • Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application
  • La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Vitre de protection imperdable à abaisser pour une aspiration efficace et comme protection contre les projections de copeaux
  • Rail de guidage et dispositif de guidage disponibles en option

    Équipement standard
  • Tubulures d'aspiration, Capot transparent, Pare-éclats, Lame de sice sauteuse pour le bois, Clé mâle à six pans, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 470 W
  • Poids sans câble: 2 kg
  • Vitesse en marche à vide: 1000 - 3100 /min
  • Longueur de câble: 4 m
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 710 W
  • Niveaux de la fonction pendulaire: 4
  • Course de la lame de scie: 22 mm
  • Sciage du bois: 13 m/s²
  • Sciage du métal: 13.7 m/s²
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Profondeur de coupe dans le bois: 100 mm
  • Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux: 25 mm
  • Profondeur de coupe dans la tôle d'acier: 10 mm
  • Plage d'inclinaison de/à: - 45 / + 45 °

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires