• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WE 17-150 Quick RT Meuleuse d'angle

Réf.: 601087000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601087000
EAN / GTIN 4007430314192
Réf. fabricant 601087000

Description

Description:

  • Productivité maximale grâce à une puissance élevée et un poids plume
  • Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
  • Moteur Metabo Marathon avec nouveau système de refroidissement et de balais autorupteurs pour une longévité deux fois plus élevée
  • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
  • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
  • Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1070 W
  • Couple de rotation: 4.4 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 9600 /min
  • Poids sans câble: 2.5 kg
  • Diamètre de poignée: 138 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 9600 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1750 W
  • Poncer des surfaces: 8.2 m/s²
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Ø de meule: 150 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 4 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier