• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

STB 18 LT 130 BL Scie sauteuse sans fil

Réf.: 601055840
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601055840
EAN / GTIN 4061792258983
Réf. fabricant 601055840

Description

Exécution:

Scie sauteuse sans fil STB 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Description:

  • La scie polyvalente pour les travaux d'aménagement intérieur et de montage : scie sauteuse sans fil maniable avec moteur Brushless puissant pour des coupes rapides et précises
  • Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Poignée arçeau avec surface Softgrip antidérapante
  • Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
  • Lampe de travail LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 98 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Sciage du bois : 4,9 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Sciage du métal : 7,5 m/s²
  • Type de batterie : LiHD
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Profondeur de coupe bois : 130 mm
  • Profondeur de coupe NF métal : 35 mm
  • Profondeur de coupe tôle d'acier : 10 mm
  • Amplitude de pivotement de / à : - 45 / + 45 °
  • Niveaux de course du balancier : 4
  • Rythme au ralenti : 3500 tr/min
  • Course de la lame de scie : 22 mm
  • Poids sans batterie : 1,5 kg
  • Poids avec batterie : 2 kg
  • Poids brut : 4.060 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier