ST 18 LT 130 BL Scie sauteuse sans fil

Réf.: 601054850
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601054850
    EAN / GTIN 4061792258976
    Réf. fabricant 601054850
    Article hors catalogue L01750 1594

    Description

    Exécution:

    Scie sauteuse sans fil ST 18 LT 130 BL Boîte en carton

    Description:

    • La scie polyvalente pour les travaux d'aménagement intérieur et de montage : scie sauteuse sans fil maniable avec moteur Brushless puissant pour des coupes rapides et précises
    • Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
    • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
    • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
    • Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
    • Lampe de travail à LED intégrée, désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
    • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
    Équipement standard:
    Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats

    Caractéristique(s):

    • Niveau de pression acoustique : 90 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 98 dB(A)
    • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
    • Sciage du bois : 8,7 m/s²
    • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
    • Sciage du métal : 11,3 m/s²
    • Type de batterie : LiHD
    • Tension de la batterie : 18 V
    • Profondeur de coupe bois : 130 mm
    • Profondeur de coupe NF métal : 35 mm
    • Profondeur de coupe tôle d'acier : 10 mm
    • Amplitude de pivotement de / à : - 45 / + 45 °
    • Niveaux de course du balancier : 4
    • Courses à vide : 1000 - 3500 tr/min
    • Course de la lame de scie : 22 mm
    • Poids sans batterie : 1,5 kg
    • Poids avec batterie : 2 kg
    • Poids brut : 1,860 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier