LF 850 S Fraiseuse à bois

Réf.: 601049500
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Fraise

Identification et classification

Référence article 601049500
Copier
EAN / GTIN 4061792258020
Copier
Réf. fabricant 601049500
Copier
Article hors catalogue L01750 2052
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Décapant LF 850 S metaBOX 145

Description:

  • L'original de Metabo : la solution pour les travaux de rénovation. Jusqu'à 70 % de temps gagné par rapport aux techniques de travail traditionnelles
  • Pour éliminer de manière écologique les couches de peinture ou de laque sur des surfaces planes en bois comme les escaliers, les portes et les fenêtres
  • Convient au travail du bois non traité
  • Convient au décapage des feuillures grâce aux lames latérales
  • Réglage progressif de la profondeur de fraisage
  • Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Lames réversibles carbure utilisables des 4 côtés pour une longévité élevée
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard:
4 lames réversibles carbure, Raccord pour l'aspiration, Perçoir avec poignée, Clé combinée, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Couple de rotation : 2 Nm
  • Diamètre de coupe : 80 mm
  • Profondeur de feuillure maximale : illimitée
  • Hauteur de fraisage latéral : 28 mm
  • Profondeur de fraisage axiale : 0 - 0,3 mm
  • Profondeur de fraisage radiale : 0,15 mm
  • Puissance nominale absorbée : 850 W
  • Puissance utile : 470 W
  • Régime à vide : 11500 tr/min
  • Régime à charge nominale : 7500 tr/min
  • Poids sans câble d'alimentation : 2,5 kg
  • Longueur du câble : 4 m

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier