• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PowerMaxx SB 12 BL Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 601046500
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601046500
EAN / GTIN 4061792235182
Réf. fabricant 601046500

Description

Description:

  • Perceuse à percussion sans fil Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 118

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie: 0.9 kg
  • Poids avec batterie: 1.1 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Perçage du métal: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.475 kg
  • Ø de perçage dans la maçonnerie: 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • tension batterie: 12 V
  • Perçage à percussion du béton: 18.1 m/s²
  • Couple de rotation max. tendre: 20 Nm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 35 mm
  • Couple de rotation max. dur: 45 Nm
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)
  • Cadence de frappe max.: 21000 /min
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 450 / 1600 /min
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 5 Nm
  • Portée du mandrin: 1.5 - 10 mm
  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • Type de batterie: Li-Power