• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PowerMaxx BS 12 BL Q Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 601045850
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601045850
EAN / GTIN 4061792237438
Réf. fabricant 601045850

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche

    Équipement standard
  • Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie: 0.8 kg
  • Bruttogewicht: 1.180 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Perçage du métal: 2 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • tension batterie: 12 V
  • Couple de rotation max. tendre: 20 Nm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 35 mm
  • Couple de rotation max. dur: 45 Nm
  • niveau sonore: 72 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 5 Nm
  • Portée du mandrin: 1.5 - 10 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier