• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PowerMaxx BS 12 Mobile Werkstatt Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 601036870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601036870
EAN / GTIN 4007430337818
Réf. fabricant 601036870
Article hors catalogue L01750 526

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • Atelier mobile : coffret comprenant de nombreux accessoires pour le perçage, le vissage et plus encore
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 3 m/s²
  • Portée du mandrin: 1 - 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 18 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 5 Nm
  • Poids avec batterie: 1.1 kg
  • Poids sans batterie: 0.84 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Couple de rotation max. dur: 40 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 17 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 64 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 75 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier