{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 23 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 328 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil coudé | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 600N-23 | |
EAN / GTIN | 4000896023165 | |
Réf. fabricant | 600N-23 | |
Article hors catalogue | L60140 584 |