Clé mixte ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 304.5 mm

Réf.: 600N-22
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600N-22
    EAN / GTIN 4000896023158
    Réf. fabricant 600N-22
    Article hors catalogue L60140 583

    Description

    Description:

    • Exécution longue et mince
    • Têtes minces
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Tête polygonale inclinée à 15°
    • Surface : chromée, tête polie
    • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: 22 mm
    • Dimensions / longueur : 304.5 mm
    • Poids net (kg): 0.28 kg