Clé mixte ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 18 ∙ 255 mm

Réf.: 600N-18
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600N-18
EAN / GTIN 4000896023110
Réf. fabricant 600N-18
Article hors catalogue L60140 260

Description

Description:

  • Exécution longue et mince
  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Tête polygonale inclinée à 15°
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 18 mm
  • Dimensions / longueur : 255 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg