• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé mixte ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 154.5 mm

Réf.: 600N-10
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600N-10
EAN / GTIN 4000896023028
Réf. fabricant 600N-10
Article hors catalogue L60140 252
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution longue et mince
  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Tête polygonale inclinée à 15°
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 154.5 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg