Clé mixte · extra-longue · fine ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 600LG/13
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600LG/13
    EAN / GTIN 4000896218417
    Réf. fabricant 600LG/13

    Description

    Description:

    • Capacité de charge au moins deux fois plus élevée que la norme DIN
    • Au moins 25 % plus longue par rapport à une clé standard comparable – pour une plus grande transmission de l'effort
    • Meilleure accessibilité pour les vis en contrebas
    • Corps à profil robuste en double T
      forme fine
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 10 – 24
    • Couple de serrage plus élevé grâce à la longueur du levier
      Cela signifie : Plus de puissance - moins de force
      - Couple de serrage plus élevé pour une même dépense de force
      - Dépense de force réduite grâce à la longueur du levier pour le même couple de serrage
    • Grande compétence HAZET pour le développement et la fabrication de clés de serrage depuis plus de 100 ans
    • Outils forgés en matrices spécialement conçues et fabriquées
    • La grande qualité en ce qui concerne le développement et la production ainsi que les produits employés pour toutes les clés de serrage HAZET offrent à l'utilisateur un niveau de sécurité des plus élevés et une protection contre les dommages corporels ; ainsi, avant qu'une clé HAZET ne se casse, elle se tord pour indiquer à l'utilisateur qu'elle est en surcharge !
    • Nombre d'outils : 13

    Livraison:

    Clé mixte · extra-longue · fine 600LG-10 ∙ 600LG-11 ∙ 600LG-12 ∙ 600LG-13 ∙ 600LG-14 ∙ 600LG-15 ∙ 600LG-16 ∙ 600LG-17 ∙ 600LG-18 ∙ 600LG-19 ∙ 600LG-21 ∙ 600LG-22 ∙ 600LG-24