Clé mixte · extra-longue · fine ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 600LG/10
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600LG/10
EAN / GTIN 4000896218424
Réf. fabricant 600LG/10
Article hors catalogue L60140 5007

Description

Description:

  • Capacité de charge au moins deux fois plus élevée que la norme DIN
  • Au moins 25 % plus longue par rapport à une clé standard comparable – pour une plus grande transmission de l'effort
  • Meilleure accessibilité pour les vis en contrebas
  • Corps à profil robuste en double T
    forme fine
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 10 – 19
  • Couple de serrage plus élevé grâce à la longueur du levier
    Cela signifie : Plus de puissance - moins de force
    - Couple de serrage plus élevé pour une même dépense de force
    - Dépense de force réduite grâce à la longueur du levier pour le même couple de serrage
  • Grande compétence HAZET pour le développement et la fabrication de clés de serrage depuis plus de 100 ans
  • Outils forgés en matrices spécialement conçues et fabriquées
  • La grande qualité en ce qui concerne le développement et la production ainsi que les produits employés pour toutes les clés de serrage HAZET offrent à l'utilisateur un niveau de sécurité des plus élevés et une protection contre les dommages corporels ; ainsi, avant qu'une clé HAZET ne se casse, elle se tord pour indiquer à l'utilisateur qu'elle est en surcharge !
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Clé mixte · extra-longue · fine 600LG-10 ∙ 600LG-11 ∙ 600LG-12 ∙ 600LG-13 ∙ 600LG-14 ∙ 600LG-15 ∙ 600LG-16 ∙ 600LG-17 ∙ 600LG-18 ∙ 600LG-19