• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte · extra-longue · fine ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 380 mm

Réf.: 600LG-22
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600LG-22
EAN / GTIN 4000896199525
Réf. fabricant 600LG-22
Article hors catalogue L60140 4125

Description

Description:

  • Capacité de charge au moins deux fois plus élevée que la norme DIN
  • Au moins 25 % plus longue par rapport à une clé standard comparable – pour une plus grande transmission de l'effort
  • Meilleure accessibilité pour les vis en contrebas
  • Corps à profil robuste en double T
    forme fine
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 380 mm
  • Couple de serrage plus élevé grâce à la longueur du levier
    Cela signifie : Plus de puissance - moins de force
    - Couple de serrage plus élevé pour une même dépense de force
    - Dépense de force réduite grâce à la longueur du levier pour le même couple de serrage
  • Grande compétence HAZET pour le développement et la fabrication de clés de serrage depuis plus de 100 ans
  • Outils forgés en matrices spécialement conçues et fabriquées
  • La grande qualité en ce qui concerne le développement et la production ainsi que les produits employés pour toutes les clés de serrage HAZET offrent à l'utilisateur un niveau de sécurité des plus élevés et une protection contre les dommages corporels ; ainsi, avant qu'une clé HAZET ne se casse, elle se tord pour indiquer à l'utilisateur qu'elle est en surcharge !