• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HWW 4000/25 Inox Surpresseur avec réservoir

Réf.: 600982000
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
Référence article 600982000
EAN / GTIN 4061792001558
Réf. fabricant 600982000

Description

Description:

  • Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
  • Cuve sous pression pour l'aliemntation économique et silencieuse en eau
  • Interrupteur manométrique sur la tête de la pompe pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
  • Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
  • Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
  • Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
  • Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
  • Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs
  • Pour courant alternatif monophasé

    Équipement standard
  • Clapet anti-retour, Bande d’étanchéité

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 470 x 270 x 590 mm
  • Arbre d'entraînement: Acier inoxydable
  • Nombre de turbines: 1
  • Pression d'arrêt approx.: 3.2 bar
  • Raccord de refoulement: 1″ filetage intérieur
  • Pression de mise en marche approx.: 1.4 bar
  • Poids: 15.5 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Cuve: Stahl
  • Capacité de la cuve approx.: 24 l
  • Hauteur d'aspiration max.: 8 m
  • Pression max.: 4.5 bar
  • Hauteur de refoulement max.: 45 m
  • Débit max.: 4000 l/h
  • Incertitude de mesure K: 2.9 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1100 W
  • Corps de pompe: Acier inoxydable
  • Raccord d’aspiration: 1″ filetage intérieur
  • niveau sonore: 68 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 81 dB(A)
  • Type de protection IP: IP X4