HWAI 4500 Inox Surpresseur

Réf.: 600979000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Référence article 600979000
Copier
EAN / GTIN 4007430240507
Copier
Réf. fabricant 600979000
Copier
Article hors catalogue L01750 1517
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Système complet au design compact avec filtre intégré de série et clapet anti-retour pour une installation facile
  • Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
  • Électronique intelligente pour un fonctionnement automatique adapté aux besoins et économique
  • Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
  • Le filtre lavable intégré protège la pompe contre les impuretés
  • Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche
  • Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
  • Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
  • Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service confortable de la pompe
  • Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
  • Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
  • Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs

    Équipement standard
  • Bande d’étanchéité, Clé de filtre

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 489 x 222 x 303 mm
  • Arbre d'entraînement: Acier inoxydable
  • Nombre de turbines: 1
  • Pression d'arrêt approx.: 4.8 bar
  • Raccord de refoulement: 1″ filetage intérieur
  • Pression de mise en marche approx.: 1.6 bar
  • Poids: 11.5 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Hauteur d'aspiration max.: 8 m
  • Pression max.: 4.8 bar
  • Hauteur de refoulement max.: 48 m
  • Débit max.: 4500 l/h
  • Incertitude de mesure K: 2.8 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1300 W
  • Corps de pompe: Acier inoxydable
  • Raccord d’aspiration: 1″ filetage intérieur
  • niveau sonore: 70 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 82.2 dB(A)
  • Type de protection IP: IP X4