• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HWW 9000/100 G Surpresseur avec réservoir

Réf.: 600977000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 600977000
EAN / GTIN 4007430239280
Réf. fabricant 600977000
Article hors catalogue L01750 1752

Description

Description:

  • Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
  • Cuve sous pression pour l'aliemntation économique et silencieuse en eau
  • Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
  • Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
  • Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 6 arroseurs
  • Pour courant alternatif monophasé

    Équipement standard
  • Clapet anti-retour, Bande d’étanchéité

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 730 x 448 x 740 mm
  • Arbre d'entraînement: Acier inoxydable
  • Nombre de turbines: 1
  • Pression d'arrêt approx.: 3.9 bar
  • Raccord de refoulement: 1″ filetage intérieur
  • Pression de mise en marche approx.: 1.5 bar
  • Poids: 39.9 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Cuve: Stahl
  • Capacité de la cuve approx.: 100 l
  • Hauteur d'aspiration max.: 9 m
  • Pression max.: 5.1 bar
  • Hauteur de refoulement max.: 51 m
  • Débit max.: 9000 l/h
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1900 W
  • Corps de pompe: Fonte grise
  • Raccord d’aspiration: 1 1/4″ filetage intérieur
  • niveau sonore: 73 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85.4 dB(A)
  • Type de protection IP: IP X4