• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HWW 6000/25 Inox Surpresseur avec réservoir

Réf.: 600975000
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
Référence article 600975000
EAN / GTIN 4007430239471
Réf. fabricant 600975000
Article hors catalogue L01750 1270

Description

Description:

  • Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
  • Cuve sous pression pour l'aliemntation économique et silencieuse en eau
  • Interrupteur manométrique électronique pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
  • Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
  • Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux
  • Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
  • Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
  • Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
  • Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
  • Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs
  • Pour courant alternatif monophasé

    Équipement standard
  • Clapet anti-retour, Bande d’étanchéité

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 500 x 307 x 600 mm
  • Arbre d'entraînement: Acier inoxydable
  • Nombre de turbines: 5
  • Pression d'arrêt approx.: 5.5 bar
  • Raccord de refoulement: 1″ filetage intérieur
  • Pression de mise en marche approx.: 1.6 bar
  • Poids: 18.9 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Cuve: Stahl
  • Capacité de la cuve approx.: 24 l
  • Hauteur d'aspiration max.: 8 m
  • Pression max.: 5.5 bar
  • Hauteur de refoulement max.: 55 m
  • Débit max.: 6000 l/h
  • Incertitude de mesure K: 2.3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1300 W
  • Corps de pompe: Acier inoxydable
  • Raccord d’aspiration: 1″ filetage intérieur
  • niveau sonore: 63 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 75.9 dB(A)
  • Type de protection IP: IP X4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier