Marchepied 60° deuxième main courante 9 marches

Réf.: 600969
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Main courante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600969
    EAN / GTIN 4031405009691
    Réf. fabricant 600969

    Description

    Description:

    • Pont fixe en aluminium avec une inclinaison de 60°
    • Largeurs de marchepied et de plate-forme : 600, 800 et 1 000 mm
    • Profondeur de pas : 225 mm
    • Longueur de la plate-forme : 460 mm
    • Les dernières marches sont montées à la même hauteur que la plate-forme
    • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
    • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
    • Une deuxième main courante conforme à la norme DIN en ISO 14122-3 est requise et disponible moyennant un supplément
    • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
    • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
    • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
    • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 50 mm
    • Diamètre: 40 mm
    • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Nombre de pas/échelons : 9 niveaux