• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marchepied 45° Largeur de marche 1000 mm 5 marches

Réf.: 600955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Passage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600955
EAN / GTIN 4031405009554
Réf. fabricant 600955

Description

Description:

  • Pont fixe en aluminium avec une inclinaison de 45°
  • Largeur de marche et de plate-forme : 1000 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • Dernières étapes (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 910 mm)
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
  • Deuxième main courante en option (requise pour une distance de paroi > 120 mm conformément à DIN en ISO 14122-3)
  • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 3220 mm
  • Largeur extérieure : 1150 mm
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 2235 mm
  • Hauteur libre : 960 mm
  • Éclairage sur toute la plate-forme : 820 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 1000 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires