Description:
Le lame trapézoïdale No. 60095 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 40,0 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. La coupe large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent votre sécurité.
Le lame trapézoïdale No. 60095 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 60095.70. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUPRO 625.
- Caractéristique de sécurité :
pointes arrondies
- Caractéristiques de la lame :
lame utilisable 2 voies
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame trapézoïdale arrondie
- Matériau de base: Acier
- Métal détectable: oui
- Affûtage des lames: affûtage large
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés