Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 60092 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 26 mm de long, 18,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 60092 est disponible sous la référence 60092,66 dans le distributeur de sécurité de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
Couper :
Meulage standard
- Caractéristique de sécurité :
pointes arrondies
- Caractéristiques de la lame :
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés