Marchepied 60° largeur de marche 600 mm 6 marches

Réf.: 600906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Passage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600906
    EAN / GTIN 4031405009066
    Réf. fabricant 600906

    Description

    Description:

    • Pont fixe en aluminium avec une inclinaison de 60°
    • Largeur de marche et de plate-forme : 600 mm
    • Longueur de la plate-forme : 460 mm
    • Dernières étapes (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 910 mm)
    • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
    • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
    • Une deuxième main courante conforme à la norme DIN en ISO 14122-3 est requise et disponible moyennant un supplément
    • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
    • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
    • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
    • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 2652 mm
    • Largeur extérieure : 750 mm
    • Type de construction: 60°
    • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
    • Hauteur : 2690 mm
    • Hauteur libre : 1415 mm
    • Éclairage sur toute la plate-forme : 741 mm
    • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 225 mm
    • Largeur de pas : 600 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires