• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MS 18 LTX 15 Scie à élaguer sans fil

Réf.: 600856840
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
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600856840
EAN / GTIN 4061792245419
Réf. fabricant 600856840
Article hors catalogue L01750 1101

Description

Description:

  • Scie à élaguer sans fil maniable et sûre, idéale pour élaguer des arbres et des arbustes et pour tailler les plantes
  • En combinaison avec la barre télescopique MS 'accessoire), la mini-scie à moteur peut être utilisée comme une élagueuse sur perche
  • Vitesse de chaîne constamment élevée sous charge pour une avance de sciage rapide
  • Jusqu'à 60 coupes puissantes dans le bois dur Ø 80 mm avec une charge de batterie (batterie Li-Power 18 V/2,0 Ah)
  • Travail sûr grâce au capot de protection, à la protection de la poignée et à l'interrupteur de sécurité contre le redémarrage involontaire
  • Utilisation facile grâce aux dimensions compactes, au faible poids et aux zones de préhension caoutchoutées
  • Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
  • Changement et serrage faciles de la chaîne grâce à la fermeture rapide et à l'outil de serrage rangé sur le carter de la machine
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Rail de sciage 15 cm, Chaîne 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Protection de la chaîne, Huile de chaîne adhérente bio 100 ml, Clé mâle à six pans avec tête sphérique, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Épaisseur des maillons d'entraînement: 1.1 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Poids sans batterie: 1.6 kg
  • Autonomie: 2.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.220 kg
  • Vitesse max. de la chaîne: 5 m/s
  • Longueur de rail: 15 cm
  • Longueur de coupe: 15 cm
  • tension batterie: 18 V
  • Nombre de maillons entraîneurs: 39
  • niveau sonore: 74 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 90 dB(A)
  • Division des dents de la chaîne: 1/4″
  • Forme des dents de la chaîne: Halbmeissel

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier