• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KS 55 Scie circulaire portative

Réf.: 600855000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600855000
EAN / GTIN 4007430230409
Réf. fabricant 600855000
Article hors catalogue L01750 50

Description

Description:

  • Scie circulaire portative légère et compacte pour une utilisation universelle sur les chantiers
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Raccord pour l'aspiration, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 670 W
  • Couple de rotation: 5 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 4400 /min
  • Poids sans câble: 4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 5600 /min
  • Vitesse de coupe max.: 47 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 39 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 55 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1200 W
  • Ø de lame x alésage: 160 x 20 mm
  • Sciage des panneaux de particules: 3.4 m/s²
  • niveau sonore: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 104 dB(A)
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 47 °