• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier à plate-forme 45° mobile largeur de marche 600 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600774
EAN / GTIN 4031405007741
Réf. fabricant 600774

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme mobile en aluminium avec inclinaison de 45°
  • Largeur de marche et de plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • Dernier niveau (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 685 mm)
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme à 3 côtés Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés en standard (hauteur de garde-corps : 1 100 mm)
  • Deux roulettes pivotantes de Ø 100 mm sur la section d'escalade et deux roulettes fixes de Ø 125 mm comme train d'atterrissage transversal sur la section de support garantissent un mouvement facile d'un endroit à l'autre, tandis que les casiers intégrés (arrêt total) assurent une position sûre
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 3690 mm
  • Type de construction: 45°
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Largeur du châssis : 1400 mm
  • Hauteur : 4020 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 2910 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires