• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MKS 18 LTX 58 Scie circulaire portative sans fil à métaux

Réf.: 600771840
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600771840
EAN / GTIN 4061792000544
Réf. fabricant 600771840

Description

Description:

  • Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.
  • Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni ébarbures.
  • Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre
  • Scie robuste avec capot de protection en fonte d'aluminium moulée sous pression et plaque de support en acier inoxydable
  • Faible poids et design compact et ergonomique
  • Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
  • Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch
  • Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche
  • Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 sec.)
  • Découpes parfaitement droites de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire)
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, Adaptateur de rail de guidage, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 3.7 kg
  • Poids sans batterie: 2.8 kg
  • Vitesse de coupe max.: 31 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 58 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
  • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 97 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 108 dB(A)
  • Profondeur de coupe réglable: 0 - 58 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier