Clé mixte à 12 pans de 1,13/16

Réf.: 6007680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6007680
    EAN / GTIN 4010886600764
    Réf. fabricant 6007680
    Article hors catalogue L60160 846

    Description

    Description:

    Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes SW 1,3/8
    Anneau coudé et coudé 10
    Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 95 mm
    • Hauteur totale [mm]: 50 mm
    • Longueur totale [mm]: 550 mm
    • Poids [lbs]: 4,120 lbs
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 68,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 95,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 27,5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 15 mm
    • Hauteur du coude 1: 53 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Surface: chromé
    • Coude annulaire: 10°
    • Profil de la bague: 12 pans
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.13/16″
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non