• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SBE 650 Perceuse à percussion

Réf.: 600742000
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600742000
EAN / GTIN 4061792201415
Réf. fabricant 600742000
Article hors catalogue L01750 1449

Description

Description:

  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

    Équipement standard
  • Mandrins à clé, Clés de mandrin, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 320 W
  • Perçage du métal: 5.8 m/s²
  • Type de serrage du mandrin: Mandrin à couronne dentée
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans le béton: 14 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie: 16 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
  • Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm
  • Filet de broche de perçage: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 1500 /min
  • vitesses: 1
  • Poids sans câble: 1.8 kg
  • Longueur de câble: 2.5 m
  • Couple de rotation max.: 10 Nm
  • Cadence de frappe max.: 44800 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 650 W
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Perçage à percussion du béton: 24.4 m/s²
  • Diamètre du collier de serrage: 43 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier