BE 650 Perceuse

Réf.: 600741000
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
    Type de produit Perceuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600741000
    EAN / GTIN 4061792201620
    Réf. fabricant 600741000
    Article hors catalogue L01750 81

    Description

    Description:

    • Petite perceuse maniable
    • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
    • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
    • Réversible droite/gauche
    • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
    • Poignée avec surface Softgrip antidérapante

      Équipement standard
    • Mandrin à clé, Clé de mandrin

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 320 W
    • Perçage du métal: 4.8 m/s²
    • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
    • Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm
    • Filet de broche de perçage: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Vitesse de rotation en charge nominale: 1500 /min
    • vitesses: 1
    • Poids sans câble: 1.8 kg
    • Longueur de câble: 2.5 m
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 650 W
    • niveau sonore: 86 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
    • Diamètre du collier de serrage: 43 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier