UHEV 2860-2 Quick Set Marteau multifonctions

Réf.: 600713510
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
    Type de produit Marteau combiné

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600713510
    EAN / GTIN 4007430309549
    Réf. fabricant 600713510
    Article hors catalogue L01750 1403

    Description

    Description:

    • Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
    • Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
    • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
    • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
    • Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
    • Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
    • Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
    • Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
    • Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
    • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
    • Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
    • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

      Équipement standard
    • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)

    Caractéristique(s):

    • Perçage du métal: 4.3 m/s²
    • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 28 mm
    • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm
    • Ø de perçage dans l’acier: 13 / 6 mm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 35 / 30 mm
    • Vitesse de rotation en charge nominale: 900 / 2100 /min
    • Poids sans câble: 3.3 kg
    • Perçage à percussion dans le béton: 13.5 m/s²
    • Longueur de câble: 4 m
    • Vitesse de rotation à vide: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
    • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 3.4 J
    • Cadence de frappe max.: 4500 /min
    • Burinage: 7.2 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1100 W
    • niveau sonore: 90 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
    • Diamètre du collier de serrage: 50 mm
    • Porte-outil: SDS-plus

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier