Clé mixte profil UD 1,1/8″.

Réf.: 6006790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6006790
EAN / GTIN 4010886600672
Réf. fabricant 6006790
Article hors catalogue L60160 919

Description

Description:

Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes SW 1,3/8
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 370 mm
  • Poids [lbs]: 1,290 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 41,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 61,8 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 11 mm
  • Hauteur du coude 1: 34,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/8″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non