• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte profil UD 1,1/16″″.

Réf.: 6006600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6006600
EAN / GTIN 4010886600665
Réf. fabricant 6006600

Description

Description:

Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes SW 1,3/8
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 351 mm
  • Poids [lbs]: 1,230 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 39,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 58 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 17,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 10,5 mm
  • Hauteur du coude 1: 33 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/16″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non