WEBA 20-125 Quick BL Meuleuse d'angle

Réf.: 600642000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600642000
EAN / GTIN 4061792207202
Réf. fabricant 600642000

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle WEBA 20-125 Quick BL Boîte en carton

Description:

  • Meuleuse d'angle de 2 000 watts maniable pour un usage industriel : avec moteur Brushless pour une productivité maximale et une durée de vie jusqu'à présent inégalée
  • Moteur Brushless Marathon hautement performant et ne nécessitant aucun entretien : refroidissement breveté et protection innovante contre la poussière pour une durée de vie 3 fois plus longue par rapport aux moteurs à balais autorupteurs
  • Système électronique Tacho-Constamatic (TC) : avance extrêmement rapide grâce à la vitesse de rotation élevée en charge
  • Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
  • Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
  • Le meilleur rapport entre puissance et diamètre de poignée du marché pour travailler sans fatigue
  • Protection de l'utilisateur maximale grâce au frein d'arrêt, au système anti-rebond, à la protection contre la surcharge, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage.
  • Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
  • Particulièrement facile à entretenir grâce au cache pour le remplacement du câble
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Équipement standard:
Capot de protection, Clip de capot de protection pour le tronçonnage, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière

Caractéristique(s):

  • Polissage : 2.18 m/s²
  • Niveau de pression acoustique : 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 97 dB(A)
  • Diamètre du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche : M 14
  • Puissance de sortie : 1600 W
  • Couple de rotation : 3.500 Nm
  • Poids sans câble d'alimentation : 2. 7 kg
  • Longueur du câble : 4 m
  • Vitesse de rotation à vide : 11.000 /min
  • Incertitude de mesure K : 1.5 m/s²
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Ponçage de la surface : 6.69 m/s²
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 97 dB(A)